Tunnel de rétraction – 120V

Conception supérieure presque sans entretien.
  • Emballage de paquets sous film rétractable jusqu'à 7 po de hauteur et 15 po de largeur.
  • Rétraction des films en PVC ou en polyoléfine.
  • Fabriqué aux États-Unis.
  • Usage quotidien.
  • Ensemble de pieds optionnel vendu séparément.

    Pour prise de 20A 120V. Pas de prise 15A 120V
GARANTIE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
DIM. DE L'OUVERTURE
haut. x larg.
PLAGE DE
TEMPÉRATURES
TENSION POIDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE 
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-4018 8 x 16 po 50 à 177 °C 120 V 260 4 495 $  AJOUTER
Prise de 20 A requise

DIMENSIONS :
  • Extérieures sans les pieds : 32 x 24 x 27 po (Long. x larg. x Haut.)
  • Longueur du tunnel : 20 po 
MATÉRIAU :
  • Acier thermolaqué
  • Rideaux de tunnel : Caoutchouc silicone renforcé
  • Rouleaux de convoyeur : Chrome haute densité avec revêtement de silicone
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : La pièce doit être à une température supérieure à 16 °C (60 °F).
CARACTÉRISTIQUES :
  • Réservoir d'air avec circulation complète avec débit d'air à 4 directions.
  • Protection de surcharge thermique sur tous les moteurs.
  • Afficheur de température numérique.
  • Convoyeur à rouleaux robuste.
UTILISATION :
  • Évitez de l'utiliser avec une rallonge qui peut surchauffer ou créer des chutes de tension, des risques électriques et une alimentation électrique inadéquate.
  • Fermeture non hermétique.
  • Vitesse : 40 pi par minute
  • Pour prévenir une surchauffe : Régler la température entre 27 °C et 32 °C (80 °F et 90 °F) et laisser fonctionner de 15 à 20 minutes avant la mise à l'arrêt. 
SPÉCIFICATIONS :
  • 2100 W
  • 50/60 Hz 
  • 20 amps
  • Approuvé CSA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
PIÈCES :
  • H-2034-BELT Courroie en téflon pour tunnel de rétraction
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 14 SUCCURSALES
05/11/2025 02:56:07 AM; CNWEB24