OHAUS AdventurerMD – Balances professionnelles

ANALYTIQUE/PRÉCISION

Polyvalent et précis. Recommandé pour les laboratoires de recherche et de contrôle de la qualité.
  • Neuf modes, y compris : détermination de la densité, pesée dynamique, pesée par pourcentage, formulation et totalisation.
  • Conversion g/kg/oz/lb/ozt/dwt.
  • L'écran couleur tactile fonctionne avec ou sans gants de laboratoire.
  • Port USB pratique à l'avant.
  • Fonctionne avec un adaptateur c.a.
  • H-5276 – Comprend un pare-vent avec des portes en verre amovibles.
  • Poids d'étalonnage vendus séparément.

OHAUS ADVENTURERMD – BALANCES PROFESSIONNELLES

GARANTIE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
DIM. DE LA
PLATEFORME
CAPACITÉ/
PRÉCISION
PDS
EXP.
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 2+
 H-5276* 5,1 po, rond 420 g x 0,001 g    19 3 415 $ 3 365 $  AJOUTER
 H-6097 7,7 x 7 po 820 g x 0,01 g    15 2 300    2 258     AJOUTER
 H-5278 1 520 g x 0,01 g    15 2 819    2 776     AJOUTER
 H-5279 8 200 g x 0,1 g    13 2 769    2 726     AJOUTER
* Aussi convertible en mg
11/12/2026 10:44:58 AM; D CNWEB5