Rallonges et barres multiprises
>
Enrouleurs de cordon rétractable
Enrouleurs de cordon rétractable
Fini le rembobinage des cordons. Tirez vers le bas pour un accès sécuritaire et pratique.
Possibilité d'installer au mur ou au plafond. Matériel d'installation inclus.
Le cordon se bloque à la longueur désirée et se rétracte lorsque vous tirez légèrement dessus.
3 prises de courant à contact de mise à la terre avec disjoncteur à réenclenchement.
Tout usage
– Boîtier en acier thermolaqué.
Robuste
– Boîtier en polyéthylène de catégorie industrielle.
ENROULEURS DE CORDON RÉTRACTABLE
HOMOLOGUÉ UL/C-UL
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
LONGUEUR DU
CORDON
CALIBRE/
FIL ÉLECTRIQUE
PUISSANCE
125 V
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE
AJOUTER AU
PANIER
1
4+
H-5642
*
Tout usage
8
x
4
x
11 po
25 pi
16/3
10 A
7
134 $
129 $
AJOUTER
H-5643
9 1/2
x
3 1/2
x
11 1/2 po
30 pi
14/3
13 A
10
179
172
AJOUTER
H-5644
Robuste
11 1/2
x
5
x
13 po
40 pi
12/3
15 A
15
343
329
AJOUTER
H-6412
*
14 1/2
x
6
x
15 1/2 po
65 pi
12/3
15 A
22
422
408
AJOUTER
H-10990
*
▲
13
3
/
4
x
5
1
/
4
x
15
1
/
4
po
45 pi
12/3
20 A
17
389
374
AJOUTER
* Homologué ETL/C-ETL
▲
Prise de courant unique
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
< Retour au site mobile
11/06/2026 08:11:41 PM; D
CNWEB23
fermer