OHAUS RangerMD 7000 – Balances numériques

APPROUVÉ PAR MESURES CANADA

Le Saint Graal des balances. Remplace vos appareils industriels, de laboratoire et de comptage.
  • 10 modes d'utilisation, incluant comptage de pièces, pesage de vérification et pesage dynamique pour les charges instables.
  • Excellente précision pour le pesage de poudres fines et de petites pièces de précision.
  • Conversion lb/oz/lb:oz/kg/g.
  • Enregistre pesées et descriptions pour un maximum de 300 articles.
  • Boîtier robuste en métal avec indicateur scellé.
  • Plateforme lisse en acier inoxydable résistant à la corrosion et facile à nettoyer.
  • Comprend un cordon d'alimentation de 10 pi.

OHAUS RANGERMD 7000 – BALANCES NUMÉRIQUES

GARANTIE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
DIM. DE LA
PLATEFORME
STYLE DE LA
PLATEFORME
CAPACITÉ/
PRÉCISION
PDS D'EXP.
(lb)
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 2+
H-7991 11 x 11 po Acier inoxydable 6 lb x 0,0001 lb

19

3 394 $ 3 323 $  AJOUTER
H-7992

15 lb x 0,0002 lb

 AJOUTER
H-7993 14 3/4 x 12 1/4 po 30 lb x 0,0005 lb

30

 AJOUTER
H-7994

70 lb x 0,001 lb

 AJOUTER
H-7995

150 lb x 0,002 lb

 AJOUTER
11/06/2026 02:09:31 PM; D CNWEB5