Feuillard de cerclage en acier – Catégorie standard

MANDRIN DE 16 x 3 po

Ne prenez pas de risque avec les envois lourds qui nécessitent davantage de protection que ce que le feuillard de cerclage en polypropylène ou en polyester peut fournir.
  • Poids approximatif par bobine : 105 lb.
  • Peut être utilisé avec des outils Signode.
  • Finition peinte et cirée.

    Feuillard de cerclage en acier – Lot de palette en promotion

FEUILLARD DE CERCLAGE EN ACIER – CATÉGORIE STANDARD

CONFORME AUX SPÉC. FÉD. ASTM D3953
Nº DE
MODÈLE
LARGEUR ÉPAISSEUR RÉSISTANCE À
LA RUPTURE
LONGUEUR
APPROX.
BOBINES/
PALETTE
lb/
BOBINE
JOINT
REQUIS
PRIX PAR BOBINE AJOUTER AU
PANIER
1 2 6+
 S-822 3/8 po 0,015 680 lb        5 502 pi 12 105 S-831 493 $ 483 $ 472 $  AJOUTER
 S-2079 0,020 900 lb        4 116 pi 493    483    472     AJOUTER
 S-817 1/2 po 0,015 910 lb        4 127 pi 12 105 S-827 371    361    351     AJOUTER
 S-825 0,020 1 200 lb        3 087 pi 317 $ par bobine, toute qté  AJOUTER
 S-1081 0,023 1 380 lb        2 688 pi 325    316    306     AJOUTER
 S-1549 5/8 po 0,015 1 125 lb        3 297 pi 12 105 S-832 371    361    351     AJOUTER
 S-823 0,020 1 500 lb        2 468 pi 337    325    317     AJOUTER
 S-1082 0,023 1 725 lb        2 153 pi 325    316    306     AJOUTER
 S-1548 3/4 po 0,015 1 360 lb        2 751 pi 12 105 S-828 371    361    351     AJOUTER
 S-826 0,020 1 800 lb        2 058 pi 337    325    317     AJOUTER
 S-829 0,023 2 070 lb        1 796 pi 334    322    312     AJOUTER
 S-2427 0,025 2 500 lb        1 649 pi 357    347    336     AJOUTER
 S-6058 0,028 2 400 lb        1 470 pi 341    330    320     AJOUTER
 S-3280 0,031 3 300 lb        1 334 pi 355    345    335     AJOUTER
              EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER

FEUILLARD DE CERCLAGE EN ACIER – CATÉGORIE STANDARD, LOTS DE PALETTE – ÉCONOMISEZ JUSQU'À 35 %

CONFORME AUX SPÉC. FÉD. ASTM D3953
Nº DE
MODÈLE
LARGEUR ÉPAISSEUR RÉSISTANCE À
LA RUPTURE
LONGUEUR
APPROX.
BOBINES/
PALETTE
lb/
BOBINE
JOINT
REQUIS
PRIX PAR BOBINE AJOUTER AU
PANIER
 S-822S 3/8 po 0,015 680 lb        5 502 pi 12 105 S-831   325 $     AJOUTER
 S-2079S 0,020 900 lb        4 116 pi   325        AJOUTER
 S-817S 1/2 po 0,015 910 lb        4 127 pi 12 105 S-827   247        AJOUTER
 S-825S 0,020 1 200 lb        3 087 pi   221        AJOUTER
 S-1081S 0,023 1 380 lb        2 688 pi   219        AJOUTER
 S-1549S 5/8 po 0,015 1 125 lb        3 297 pi 12 105 S-832   247        AJOUTER
 S-823S 0,020 1 500 lb        2 468 pi   221        AJOUTER
 S-1082S 0,023 1 725 lb        2 153 pi   219        AJOUTER
 S-1548S 3/4 po 0,015 1 360 lb        2 751 pi 12 105 S-828   247        AJOUTER
 S-826S 0,020 1 800 lb        2 058 pi   221        AJOUTER
 S-829S 0,023 2 070 lb        1 796 pi   219        AJOUTER
 S-2427S 0,025 2 500 lb        1 649 pi   233        AJOUTER
 S-6058S 0,028 2 400 lb        1 470 pi   227        AJOUTER
 S-3280S 0,031 3 300 lb        1 334 pi   227        AJOUTER
              EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
11/19/2026 03:39:01 AM; D CNWEB25