Palans à chaîne électriques

CM LODESTARMD

Levez de lourdes charges sans effort sur simple pression d'un bouton. À utiliser à l'intérieur ou à l'extérieur.
  • Pour un levage fréquent et rapide dans les ateliers d'usinage et les fonderies.
  • Protection contre les surcharges empêchant le fonctionnement si la charge dépasse la capacité.
  • Commande manuelle avec cordon de 6 pi. Cordon d'alimentation de 15 pi avec fiche à trois broches.
  • Moteur entièrement enfermé dans un boîtier en aluminium.
  • Classé NEMA 4. 115 V.
  • Chaîne en acier zingué résistant à la corrosion. Comprend un sac en tissu pour chaîne.
  • Conforme aux normes ANSI/ASME B30.16. Approuvé par la CSA.

CM LODESTARMD – PALANS À CHAÎNE ÉLECTRIQUES

Fabriqué aux États-Unis
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ ÉLÉVATION HAUTEUR LIBRE OUVERTURE
DU CROCHET
VITESSE
DE LEVAGE
MOTEUR
(hp)
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
AJOUTER AU
PANIER
 H-8626 1/2 tonne 10 pi 17 po 1 1/8 po 16 pi/min 1/2 61 5 525 $  AJOUTER
 H-8627 1 tonne

18 po

1 1/4 po

1 113 6 105     AJOUTER
 H-11638 2 tonnes 26 po 1 1/4 po 8 pi/min 1 131 8 200     AJOUTER

EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
11/14/2026 05:54:40 PM; D CNWEB3