Uline – Sangles à cliquet à haute visibilité

Vert néon très visible qui est lumineux le jour et réfléchissant la nuit.

  • Pour sécuriser les chargements de wagons, camions et remorques lors de l'expédition.
  • Crochet en S : crochets enduits de poly qui ne rayent pas le chargement.
  • Série E : à encliqueter dans les points d'arrimage de remorque. Actionné par ressort.
  • Crochet méplat : pour sécuriser les chargements sur les remorques à plateau.
  • Crochet en U : se fixe rapidement aux anneaux et aux trous de petite taille.

ULINE – SANGLES À CLIQUET À HAUTE VISIBILITÉ

Nº DE
MODÈLE
STYLE
D'ARRIMAGE
DIMENSIONS
larg. x long.
USAGE RECOMMANDÉ CHARGE MAXIMALE
D'UTILISATION
RÉSISTANCE
À LA RUPTURE
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 4 20+
 H-10479 Crochet en S 1 po x 10 pi Camions légers,
remorques, charges détachées
700 lb 2 100 lb 18 $ 17 $ 14 $  AJOUTER
 H-9714 1 po x 15 pi 700 lb 2 100 lb 21    20    17     AJOUTER
 H-11020 2 po x 15 pi 1 000 lb 3 000 lb 24    22    18     AJOUTER
 H-9715 Série « E » 2 po x 12 pi Arrimage série « E » de
remorque
1 000 lb 3 000 lb 32    29    25     AJOUTER
 H-9716 2 po x 16 pi 34    32    28     AJOUTER
 H-11021 Crochet méplat 2 po x 27 pi Remorques et camions à plateau 3 333 lb 10 000 lb 41    38    33     AJOUTER
 H-9228 Crochet en U 2 po x 15 pi Remorques avec
anneaux de chargement
1 667 lb 5 000 lb 36    33    29     AJOUTER
 H-11629 2 po x 27 pi 1 667 lb 5 000 lb 39    36    32     AJOUTER
 H-9229

2 po x 27 pi

3 333 lb

10 000 lb

42    39    34     AJOUTER
11/14/2026 01:52:13 PM; D CNWEB25