Pistolets pour attache-câbles

PISTOLET POUR ATTACHE-CÂBLES
ÉCONOMIQUE
  • Pour couper des attaches d'une
    résistance max. à la traction de 50 lb.
  • Facile à utiliser.


    Offre gratuite
    GRATUIT : Pistolet pour attache-câbles avec commande de 150 $ ou plus
    d'attache-câbles naturels,
    anti-UV noirs, colorés ou
    repérables par détecteur de métal
    (résistance max. à la traction de 50 lb).
    Utilisez le code promotionnel
    SP239 à la caisse.

PISTOLET POUR ATTACHE-CÂBLES
FORMAT GÉANT
  • Pour couper jusqu'à
    175 lb de résistance max.
  • Tension
    réglable.
  • Pistolet pour attache-câbles format géant
PISTOLET POUR ATTACHE-CÂBLES
DE LUXE
  • Pour serrer et couper des attaches d'une résistance max. à la traction de 250 lb en un seul mouvement.
  • Fortement recommandé pour
    usage répété.
  • Confort et conception qui en
    valent le prix.
  • Poignée de luxe confortable.
  • Réglage de tension à deux modes avec écran facile à lire.
PISTOLET POUR ATTACHE-CÂBLES
EN ACIER INOXYDABLE
  • Pour serrer et couper des attaches
    en acier inoxydable
    d'une résistance max. à la traction de 350 lb.
  • Pour couper des attaches d'une largeur max. de 0,31 po.
  • Réglage de tension à 4 modes pour un ajustement précis.
  • Poignée légère à prise confortable.
  • Compatible uniquement avec les attache-câbles en acier inoxydable, vendus séparément.

PISTOLETS POUR ATTACHE-CÂBLES EN NYLON

Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION RÉSISTANCE
MAXIMUM
PRIX UNITAIRE  AJOUTER AU
PANIER
1 3+
  H-241 Économique 50 lb        22 $ 21 $  AJOUTER
  H-672 Format géant 175 lb        54    48     AJOUTER
  H-6534* De luxe 250 lb        539    526     AJOUTER
* LA COULEUR PEUT VARIER : bleu ou rouge

PISTOLET POUR ATTACHE-CÂBLES EN ACIER INOXYDABLE

Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION RÉSISTANCE
MAXIMUM
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 3+
  H-8073 Acier inoxydable 350 lb        191 $ 184 $  AJOUTER
11/22/2026 10:59:47 PM; D CNWEB25