3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M RP+040GF – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB
3M RP+040GF – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB
16 MIL
Ruban adhésif du 21e siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'incroyable puissance VHB
garantit une excellente adhérence à prix économique.
Pour installer les éclairages d'extérieur et les traitements de fenêtre.
Plage de température de -35 °F à 250 °F.
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Mousse en acrylique grise avec adhésif en acrylique; doublure à film de polyéthylène rouge.
3M RP+040GF – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF EN ACRYLIQUE VHB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
1
3
6+
S-25026
1
/
2
po
x
36 vg
105 lb
16
18
69 $
67 $
64 $
rouleau(x)
AJOUTER
S-25027
1 po
x
36 vg
9
112
109
106
rouleau(x)
AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
< Retour au site mobile
02/22/2026 02:04:17 PM; D
CNWEB25
fermer