3M RP+060GF – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB

25 MIL

Ruban adhésif du 21e siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable puissance VHB garantit une excellente adhérence à prix économique.
  • Pour fixer les moniteurs d'affichage de calendrier et les équipements de sécurité.
  • Plage de température de -35 °F à 250 °F.
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Mousse en acrylique grise avec adhésif en acrylique; doublure à film de polyéthylène rouge.

3M RP+060GF – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF EN ACRYLIQUE VHB

Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-25028 1/2 po x 36 vg   115 lb 25 18 69 $ 67 $ 64 $ rouleau(x) AJOUTER
S-25029 1 po x 36 vg   9 112    109    106    rouleau(x) AJOUTER
          EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
02/22/2026 02:05:54 PM; D CNWEB3