3M RP+160GF – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB

62 MIL

Ruban adhésif du 21e siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable puissance VHB garantit une excellente adhérence à prix économique.
  • Pour installer les garnitures en métal sur les camions et les remorques et renforcer les enseignes.
  • Plage de température de -35 °F à 250 °F.
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Mousse en acrylique grise avec adhésif en acrylique; doublure à film de polyéthylène rouge.

3M RP+160GF – RUBAN DE MOUSSE EN ACRYLIQUE VHB

Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-25032   1/2 po x 36 vg   110 lb 62 18 69 $ 67 $ 64 $ rouleau(x) AJOUTER
S-25033* 1 po x 36 vg   9 112    109    106    rouleau(x) AJOUTER
          * EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
02/22/2026 02:04:18 PM; D CNWEB3