Distributeurs de film étirable
>
Uline – Distributeurs de film étirable semi-automatiques avec balance
Uline – Distributeurs de film étirable semi-automatiques avec balance
La pesée et l'emballage des palettes effectués simultanément permet d'augmenter la productivité.
Balance intégrée avec écran à DEL
– Conversion LB/KG. Tare de pleine capacité. Pré-étalonné à l'usine.
Enveloppe environ 20 charges par heure
– Plaque tournante à vitesse variable de 12 tr/min.
Deux modes d'emballage
– Sélectionner spirale ascendante et descendante ou ascendante seulement.
Capteur photographique pratique
– Permet à l'opérateur de s'éloigner.
Étirement ajustable de 20 % à 150 %.
Écran de dépannage.
115 V, 15 A.
Désolé, non remboursable.
À utiliser avec le
film étirable pour machines
de 20 po de large.
Rampe optionnelle vendue séparément.
DISTRIBUTEURS DE FILM ÉTIRABLE SEMI-AUTOMATIQUES AVEC BALANCE
Homologué C-UL
Nº DE
MODÈLE
DIM. MAX. DE PALETTE
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ/
PRÉCISION
LARGEUR
DE ROULEAU
PDS
D'EXP.
PRIX
UNITAIRE
AJOUTER AU
PANIER
H-3702
52
x
52
x
80 po
4 000 lb x 1 lb
20 po
1 500 lb
19 376 $
AJOUTER
H-8924
*
52
x
52
x
110 po
4 000 lb x 1 lb
20 po
1 570 lb
20 538
AJOUTER
* Assemblage nécessaire sur certaines parties.
EXPÉDITION DIRECTE PAR TRANSPORT ROUTIER
RAMPE OPTIONNELLE
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION
DIMENSIONS
POIDS
D'EXP.
PRIX
UNITAIRE
AJOUTER AU
PANIER
H-1676
Rampe optionnelle
67
x
46
x
4 po
500 lb
3 777 $
AJOUTER
EXPÉDITION DIRECTE PAR TRANSPORT ROUTIER
< Retour au site mobile
11/21/2026 02:46:33 AM; D
CNWEB23
fermer