Uline – Distributeurs de film étirable semi-automatiques avec balance

La pesée et l'emballage des palettes effectués simultanément permet d'augmenter la productivité.
  • Balance intégrée avec écran à DEL – Conversion LB/KG. Tare de pleine capacité. Pré-étalonné à l'usine.
  • Enveloppe environ 20 charges par heure – Plaque tournante à vitesse variable de 12 tr/min.
  • Deux modes d'emballage – Sélectionner spirale ascendante et descendante ou ascendante seulement.
  • Capteur photographique pratique – Permet à l'opérateur de s'éloigner.
  • Étirement ajustable de 20 % à 150 %.
  • Écran de dépannage.
  • 115 V, 15 A.
  • Désolé, non remboursable.
  • À utiliser avec le film étirable pour machines de 20 po de large.
  • Rampe optionnelle vendue séparément.

DISTRIBUTEURS DE FILM ÉTIRABLE SEMI-AUTOMATIQUES AVEC BALANCE

Homologué C-UL
Nº DE
MODÈLE
DIM. MAX. DE PALETTE
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ/
PRÉCISION
LARGEUR
DE ROULEAU
PDS
D'EXP.
PRIX
UNITAIRE
AJOUTER AU
PANIER
  H-3702 52 x 52 x 80 po 4 000 lb x 1 lb 20 po 1 500 lb 19 376 $  AJOUTER
  H-8924* 52 x 52 x 110 po 4 000 lb x 1 lb 20 po 1 570 lb 20 538     AJOUTER
* Assemblage nécessaire sur certaines parties. EXPÉDITION DIRECTE PAR TRANSPORT ROUTIER

RAMPE OPTIONNELLE

Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS POIDS
D'EXP.
PRIX
UNITAIRE
AJOUTER AU
PANIER
H-1676 Rampe optionnelle 67 x 46 x 4 po 500 lb 3 777 $  AJOUTER
    EXPÉDITION DIRECTE PAR TRANSPORT ROUTIER
11/21/2026 02:18:27 AM; D CNWEB23