Articles de laboratoire
>
Cylindres gradués en verre
Cylindres gradués en verre
Pour mesurer et verser avec précision les liquides dans les laboratoires et les installations d'essais.
Verre
borosilicaté
de clarté crystalline et résistant. Autoclavable.
Verre borosilicaté
– Résiste aux stérilisations répétées, à des températures allant jusqu'à 950 °F, aux produits chimiques agressifs et aux chocs thermiques causés par des changements de température soudains.
Base hexagonale pour plus de stabilité.
Butoir en polyéthylène qui protège contre la casse.
Graduations de classe A pour des mesures précises.
CYLINDRES GRADUÉS EN VERRE
CONFORME À LA NORME ASTM E1272
Nº DE
MODÈLE
FORMAT
INTERVALLES
DE GRADUATION
DIAMÈTRE DE
L'OUVERTURE
HAUTEUR
PRIX UNITAIRE
(MIN. 2)
AJOUTER AU
PANIER
2
10+
S-26274
10 ml
0,2 ml
16 mm
140 mm
17 $
16 $
AJOUTER
S-26275
25 ml
0,5 ml
22 mm
170 mm
21
20
AJOUTER
S-26276
50 ml
1 ml
25 mm
195 mm
22
21
AJOUTER
S-26277
100 ml
32 mm
245 mm
26
25
AJOUTER
< Retour au site mobile
11/22/2026 05:58:27 AM; D
CNWEB23
fermer