Sacs en polypropylène à soufflets

Sacs de type cellophane de clarté cristalline pour faire briller les produits.
  • Côtés qui s'agrandissent pour s'adapter au contenu du sac.
  • Résistant à l'humidité et à la graisse.
  • Adapté à l'archivage.
  • Conforme aux normes de la FDA et du USDA.
  • À utiliser avec les scelleuses pour sacs en polyéthylène pour un scellage rapide et facile. Vendues séparément.

SACS EN POLYPROPYLÈNE À SOUFFLETS – 1,5 mil

Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
PEUT TENIR QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON AJOUTER AU
PANIER
1 3+
 S-3374 2 1/2 x 3/4 x 6 1/2 po 4 oz 2 000 40 $ 35 $  AJOUTER
 S-5837 2 1/2 x 1 1/4 x 7 1/2 po 6 oz 63    56     AJOUTER
 S-13133 3 x 1 3/4 x 8 1/4 po 7 oz 79    71     AJOUTER
 S-16797 3 1/2 x 2 x 7 1/2 po 8 oz 83    75     AJOUTER
 S-3375 3 1/2 x 2 1/4 x 9 3/4 po 1 lb 85    78     AJOUTER
 S-15450 4 x 2 x 6 po 8 oz 77    69     AJOUTER
 S-13134 4 x 2 x 8 po 1 lb

2 000

80    72     AJOUTER
 S-16798 4 x 2 x 9 po 1 lb 92    83     AJOUTER
 S-17970 4 x 2 x 10 po 2 lb 97    91     AJOUTER
 S-17971 4 x 2 3/4 x 9 po 2 lb 94    85     AJOUTER
 S-5838 4 1/2 x 2 3/4 x 10 3/4 po 3 lb 118    107     AJOUTER
 S-3376 4 1/2 x 3 1/4 x 13 po 3 lb 151    141     AJOUTER
 S-16799 5 x 2 1/2 x 11 po 2 1/2 lb 1 000 77    69     AJOUTER
 S-16800 5 x 3 x 11 1/2 po 3 lb 79    71     AJOUTER
 S-16801 5 x 3 x 15 po 3 lb 95    91     AJOUTER
 S-6625 5 1/4 x 3 x 13 po 3 lb 83    75     AJOUTER
 S-11590 6 x 3 1/4 x 13 1/2 po Bouquet 1 000 94    84     AJOUTER
 S-12503 6 x 4 x 15 po 120    110     AJOUTER
 S-17972 8 x 3 x 15 po 157    146     AJOUTER
 S-12504 8 x 4 x 18 po 169    157     AJOUTER
 S-24509 12 x 4 x 16 po  Boîte-cadeau 194    180     AJOUTER
 S-13135 12 x 8 x 20 po Boîte-cadeau 500 154    143     AJOUTER
11/10/2026 11:12:54 PM; D CNWEB23