3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 4941 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB
3M 4941 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB
45 MIL
Ruban adhésif du 21
ème
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
garantit une excellente adhérence.
Mousse souple et flexible s'adaptant aux surfaces irrégulières.
Excellente adhérence aux métaux peints, au plastique et au verre, comme les armoires sur les murs.
Plage de température de -40 °C à 95 °C (-40 °F à 200 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV, aux solvants et aux plastifiants – Ne décollera pas et ne dégradera pas les adhésifs. Intérieur/extérieur.
Mousse en acrylique gris foncé avec adhésif en acrylique; doublure en papier kraft.
3M 4941 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF EN ACRYLIQUE VHB
Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
1
3
6+
S-10114
1/2 po
x
36 vg
85 lb
45
18
179 $
175 $
171 $
rouleau(x)
AJOUTER
S-10115
3/4 po
x
36 vg
12
238
233
228
rouleau(x)
AJOUTER
S-10116
1 po
x
36 vg
9
297
292
286
rouleau(x)
AJOUTER
S-17643
2 po
x
36 vg
6
591
580
570
rouleau(x)
AJOUTER
< Retour au site mobile
02/22/2026 02:05:53 PM; D
CNWEB3
fermer