3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 4950 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB
3M 4950 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB
45 MIL
Ruban adhésif du 21
ème
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
garantit une excellente adhérence.
Pour fixer les panneaux métalliques plats et bruts sur les cadres de support en acier.
Plage de température de -40 °C à 93 °C (-40 °F à 200 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Mousse blanche en acrylique avec adhésif en acrylique; doublure en papier kraft.
3M 4950 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF EN ACRYLIQUE VHB
Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
1
3
6+
S-10117
1/2 po
x
36 vg
140 lb
45
18
192 $
188 $
181 $
rouleau(x)
AJOUTER
S-10118
3/4 po
x
36 vg
12
254
248
243
rouleau(x)
AJOUTER
S-10119
1 po
x
36 vg
9
318
309
303
rouleau(x)
AJOUTER
S-19587
*
1
1
/
2
po
x
36 vg
6
490
467
454
rouleau(x)
AJOUTER
S-14884
2 po
x
36 vg
6
634
618
605
rouleau(x)
AJOUTER
* EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
< Retour au site mobile
02/22/2026 02:06:07 PM; D
CNWEB25
fermer