3M 4920 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB

15 MIL

Ruban adhésif du 21ème siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHB garantit une excellente adhérence.
  • Pour coller les surfaces plates et brutes en métal et en plastique comme les enseignes extérieures.
  • Plage de température de -40 °C à 93 °C (-40 °F à 200 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Mousse blanche en acrylique avec adhésif en acrylique; doublure en papier kraft.

3M 4920 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF EN ACRYLIQUE VHB

Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-10120 1/2 po x 72 vg  160 lb 15 18 356 $ 346 $ 338 $ rouleau(x) AJOUTER
S-10121 3/4 po x 72 vg  12 472    462    452    rouleau(x) AJOUTER
S-10122 1 po x 72 vg   9 592    577    566    rouleau(x) AJOUTER
02/22/2026 02:06:09 PM; D CNWEB25