3M 4905 – Ruban adhésif en acrylique VHB

20 MIL

Ruban adhésif du 21ème siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHBMC garantit une excellente adhérence.
  • Pour coller les matériaux transparents. Pour sceller les puits de lumière et installer les enseignes sur le verre et l'acrylique.
  • Plage de température de -40 °C à 95 °C (-40 °F à 200 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Acrylique transparent avec adhésif en acrylique; doublure en film de polyéthylène rouge.

3M 4905 – RUBAN ADHÉSIF EN ACRYLIQUE VHB

Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-10123 1/2 po x 72 vg  100 lb 20 18 253 $ 249 $ 243 $ rouleau(x) AJOUTER
S-10124 3/4 po x 72 vg  12 339    330    324    rouleau(x) AJOUTER
S-10125 1 po x 72 vg  9 421    413    404    rouleau(x) AJOUTER
02/22/2026 02:07:31 PM; D CNWEB5