3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 4936 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB
3M 4936 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB
25 MIL
Ruban adhésif du 21
ème
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
garantit une excellente adhérence.
Mousse souple et flexible s'adaptant aux surfaces irrégulières.
Excellente adhérence aux métaux peints, au plastique et au verre, comme par exemple coller les panneaux aux enseignes extérieures.
Plage de température de -40 °C à 95 °C (-40 °F à 200 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV, aux solvants et aux plastifiants – Ne décollera pas et ne dégradera pas les adhésifs. Intérieur/extérieur.
Mousse en acrylique gris foncé avec adhésif en acrylique; doublure en papier kraft.
3M 4936 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF EN ACRYLIQUE VHB
Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
1
3
6+
S-10132
1/2 po
x
72 vg
90 lb
25
18
358 $
351 $
339 $
rouleau(x)
AJOUTER
S-10133
3/4 po
x
72 vg
12
479
466
451
rouleau(x)
AJOUTER
S-10134
1 po
x
72 vg
9
596
579
563
rouleau(x)
AJOUTER
< Retour au site mobile
02/22/2026 02:04:06 PM; D
CNWEB25
fermer