3M 4956 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB

62 MIL

Ruban adhésif du 21ème siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHB garantit une excellente adhérence.
  • Mousse souple et flexible s'adaptant aux surfaces irrégulières.
  • Excellente adhérence aux métaux peints, au plastique et au verre, comme par exemple coller les enseignes aux murs.
  • Plage de température de -40 °C à 95 °C (-40 °F à 200 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV, aux solvants et aux plastifiants – Ne décollera pas et ne dégradera pas les adhésifs. Intérieur/extérieur.
  • Mousse en acrylique gris foncé avec adhésif en acrylique; doublure en papier kraft.

3M 4956 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF EN ACRYLIQUE VHB

Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-10135 1/2 po x 36 vg  80 lb 62 18 191 $ 188 $ 182 $ rouleau(x) AJOUTER
S-10136 3/4 po x 36 vg  12 257    249    244    rouleau(x) AJOUTER
S-10137 1 po x 36 vg   9 320    314    305    rouleau(x) AJOUTER
02/22/2026 02:04:53 PM; D CNWEB25