3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 4929 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB
3M 4929 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB
25 MIL
Ruban adhésif du 21
ème
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
garantit une excellente adhérence.
Pour coller les surfaces plates en métal et en plastique, comme par exemple coller les boîtes de jonction aux tôles.
Plage de température de -40 °C à 93 °C (-40 °F à 200 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Mousse noire avec adhésif en acrylique; doublure transparente en polyester.
3M 4929 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF EN ACRYLIQUE VHB
Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
1
3
6+
S-19728
1/4 po
x
72 vg
160 lb
25
36
232 $
223 $
214 $
rouleau(x)
AJOUTER
S-10138
1/2 po
x
72 vg
18
382
373
366
rouleau(x)
AJOUTER
S-10139
3/4 po
x
72 vg
12
511
499
488
rouleau(x)
AJOUTER
S-10140
1 po
x
72 vg
9
639
623
609
rouleau(x)
AJOUTER
< Retour au site mobile
02/22/2026 02:04:55 PM; D
CNWEB23
fermer