3M 4949 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB

45 MIL

Ruban adhésif du 21ème siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHB garantit une excellente adhérence.
  • Pour fixer les panneaux métalliques plats et bruts sur les cadres de support en acier, tels que les bandes antifriction sur les volets hypersustentateurs.
  • Plage de température de -40 °C à 93 °C (-40 °F à 200 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Mousse noire en acrylique avec adhésif en acrylique; doublure transparente en polyester.

3M 4949 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF EN ACRYLIQUE VHB

    Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
 S-18639 1/4 po x 36 vg  140 lb 45 36 129 $ 127 $ 123 $ rouleau(x) AJOUTER
 S-10144 1/2 po x 36 vg  18 223    215    209    rouleau(x) AJOUTER
 S-10145 3/4 po x 36 vg  12 295    287    280    rouleau(x) AJOUTER
 S-10146 1 po x 36 vg   9 368    358    351    rouleau(x) AJOUTER
02/22/2026 02:04:23 PM; D CNWEB3