3M 5952 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB

45 MIL

Ruban adhésif du 21ème siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHB garantit une excellente adhérence.
  • Mousse souple et flexible s'adaptant aux surfaces irrégulières.
  • Excellente adhérence aux métaux thermolaqués ainsi qu'aux plastiques difficiles à faire adhérer comme le polyéthylène et le silicone.
  • Plage de température de -40 °C à 120 °C (-40 °F à 250 °F).
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Mousse noire avec adhésif en acrylique; doublure en polyéthylène rouge.

3M 5952 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF EN ACRYLIQUE VHB

Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
 S-23925 1/4 po x 36 vg  70 lb 45 36 94 $ 91 $ 86 $ rouleau(x) AJOUTER
 S-11931 1/2 po x 36 vg  18 156    152    148    rouleau(x) AJOUTER
 S-11932 3/4 po x 36 vg  12 208    203    199    rouleau(x) AJOUTER
 S-11933 1 po x 36 vg  9 264    257    247    rouleau(x) AJOUTER
 S-23926 2 po x 36 vg  6 510    500    494    rouleau(x) AJOUTER
 
02/22/2026 02:05:54 PM; D CNWEB3