3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 4611 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB
3M 4611 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB
45 MIL
Ruban adhésif du 21
ème
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
garantit une excellente adhérence.
Pour coller les surfaces en métal brut avant la peinture, le thermolaquage ou la cuisson à haute température.
Mousse ferme pour une résistance maximale sur les surfaces plates et lisses.
Plage de température de -35 °C à 149 °C (-31 °F à 300 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Mousse en acrylique gris foncé avec adhésif en acrylique; doublure en polyéthylène rouge.
3M 4611 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF EN ACRYLIQUE VHB
Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
1
3
6+
S-14942
1/2 po
x
36 vg
90 lb
45
18
110 $
104 $
101 $
rouleau(x)
AJOUTER
S-14943
3/4 po
x
36 vg
12
144
139
134
rouleau(x)
AJOUTER
S-14944
1 po
x
36 vg
9
182
175
168
rouleau(x)
AJOUTER
< Retour au site mobile
02/22/2026 02:06:08 PM; D
CNWEB25
fermer