3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 4959 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB
3M 4959 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB
120 MIL
Ruban adhésif du 21
ème
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
garantit une excellente adhérence.
Pour fixer les panneaux en métal, en verre ou en acrylique à une armature métallique comme les installations d'éclairage extérieur et les enseignes.
Plage de température de -40 °C à 149 °C (-40 °F à 300 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Mousse blanche en acrylique avec adhésif en acrylique; doublure transparente en film de polyester.
3M 4959 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF EN ACRYLIQUE VHB
Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
1
3
6+
S-14945
1/2 po
x
36 vg
75 lb
120
18
254 $
247 $
238 $
rouleau(x)
AJOUTER
S-14946
3/4 po
x
36 vg
12
340
327
316
rouleau(x)
AJOUTER
S-14947
1 po
x
36 vg
9
430
414
395
rouleau(x)
AJOUTER
< Retour au site mobile
02/22/2026 02:04:09 PM; D
CNWEB25
fermer