3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 4951 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB
3M 4951 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB
45 MIL
Ruban adhésif du 21
ème
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
garantit une excellente adhérence.
Utiliser à des températures aussi basses que 0 °C (32 °F).
Permet de coller des panneaux sur des structures de bâtiment en aluminium et des remorques.
Plage de température de -40 °C à 95 °C (-40 °F à 200 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Mousse en acrylique blanche avec adhésif en acrylique basse température et doublure transparente en film de polyester.
3M 4951 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF EN ACRYLIQUE VHB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
1
3
6+
S-16174
1/2 po x 36 vg
110 lb
45
18
322 $
315 $
308 $
rouleau(x)
AJOUTER
S-16176
1 po x 36 vg
9
535
520
510
rouleau(x)
AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
< Retour au site mobile
02/22/2026 02:07:28 PM; D
CNWEB5
fermer