3M 4991 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB

90 MIL

Ruban adhésif du 21ème siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHB garantit une excellente adhérence.
  • Mousse épaisse et flexible s'adaptant aux surfaces irrégulières.
  • Pour installer les goulottes guide-fils et les conduits de câbles en vinyle. Pour fixer les pièces métalliques prépeintes lors du montage de camions.
  • Plage de température de -40 °C à 93 °C (-40 °F à 200 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV, aux solvants et aux plastifiants – Ne décollera pas et ne dégradera pas les adhésifs. Intérieur/extérieur.
  • Mousse en acrylique grise avec adhésif en acrylique et doublure en film de polyester rouge.

3M 4991 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF EN ACRYLIQUE VHB

Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-16180 1/2 po x 36 vg  70 lb 90 18 213 $ 206 $ 200 $ rouleau(x) AJOUTER
S-16181 1 po x 36 vg  9 354    344    333    rouleau(x) AJOUTER
02/22/2026 02:04:57 PM; D CNWEB23