3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 5958FR – Ruban adhésif ignifuge VHB
3M 5958FR – Ruban adhésif ignifuge VHB
40 MIL
Ruban adhésif du 21
ème
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
garantit une excellente adhérence.
Ignifuge, autoextinguible.
Utilisé dans les domaines aérospatial, maritime et ferroviaire pour fixer les porte-bagages suspendus, les enseignes et les panneaux.
Plage de température de -40 °C à 93 °C (-40 °F à 200 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Mousse noire en acrylique avec adhésif en acrylique; doublure en polyéthylène rouge.
3M 5958FR – RUBAN ADHÉSIF IGNIFUGE VHB
Conforme à la norme F.A.R. 25.853
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
1
3
6+
S-16396
1/2 po x 36 vg
100 lb
40
18
184 $
174 $
165 $
rouleau(x)
AJOUTER
S-16397
1 po x 36 vg
9
307
291
275
rouleau(x)
AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
< Retour au site mobile
02/22/2026 02:04:10 PM; D
CNWEB25
fermer