3M – Ruban adhésif – Une face

3M – RUBAN ADHÉSIF À FILM

Ruban adhésif à film

3M – RUBAN ADHÉSIF EN POLYESTER :
Support fiable pour collage et scellage robustes.

  • 3M 335

    Protège les surfaces durant la fabrication, l'expédition et l'entreposage. Rose.

  • 3M 396

    Adhère instantanément aux matériaux difficiles à coller, comme le polyester ou le polyéthylène.

  • 3M 850

    Tout usage. Décollage sans trace.

  • 3M 851

    Masque les cartes de circuits imprimés durant la production et la réparation.

  • 3M 853

    Ruban adhésif pour un collage haute tension.

  • 3M 854

    Protège les surfaces durant le placage à l'or.

  • 3M 1280

    Protège les cartes de circuits imprimés durant la galvanoplastie.

  • 3M 8402

    Haute température. Adhère aux surfaces revêtues de silicone.

  • 3M 8403

    Haute température. Assemble les papiers enduits de silicone.

  • 3M 8901

    Masquage de surfaces thermolaquées à température élevée.

  • 3M 8902

    Masquage à température élevée. Plus épais et très résistant à la traction.

  • 3M 8911

    Masquage à température élevée. Transparent. Masquage fin.

  • 3M 8992

    Masquage de surfaces thermolaquées à température élevée.

3M – RUBAN ADHÉSIF EN POLYÉTHYLÈNE :
Flexible. Grande résistance à l'abrasion et aux produits chimiques.

  • 3M 480

    Adhésif en acrylique transparent pour des réparations pratiquement invisibles.

  • 3M 483

    Léger. Épaisseur de 1/32 po.

3M – RUBAN ADHÉSIF EN POLYURÉTHANE :
Protection de surfaces longue durée. Flexible.

  • 3M 8671

    Ruban adhésif de protection catégorie aviation.

  • 3M 8672

    Ruban adhésif protecteur transparent polyvalent pour l'extérieur.

3M – RUBAN ADHÉSIF EN PTFE :
Protège les pièces de machinerie. Antiadhérent. Facile à enlever.

  • 3M 5151

    Ruban adhésif de surface à usages multiples pour les goulottes de convoyeur et les rouleaux d'impression. Haute température, frottement réduit.

  • 3M 5153

    Ruban adhésif de surface pour l'équipement industriel. Résistant à l'abrasion.

  • 3M 5453

    Ruban adhésif de surface robuste pour les thermoscelleuses. Grande résistance à l'abrasion pour prolonger la durée de vie. Haute température, frottement réduit.

  • 3M 5490

    Emballe le rouleau guide pour une circulation fluide des matériaux. Glissant, repose bien à plat.

3M – RUBAN ADHÉSIF EN NYLON :
Ruban adhésif évolué adhérant au composite et au métal.

  • 3M 855

    Masquage à haute température. Adhésif sans silicone pour un décollage sans trace.

3M – Ruban de mousse adhésif

Mousse

RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF EN URÉTHANE :
Usage intérieur. Rembourrage et isolation.

  • 3M 4116

    Épaisseur de 1/16 po. Haute densité.

  • 3M 4317

    3/8 po d'épaisseur. Faible densité. Très flexible.

  • 3M 4318

    1/8 po d'épaisseur. Faible densité. Très flexible.

RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF EN VINYLE :
Résistant aux intempéries. Rembourrage et isolation.

  • 3M 4504

    Épaisseur de 1/4 po. Haute densité.

  • 3M 4508

    Épaisseur de 1/8 po. Haute densité.

  • 3M 4516

    Épaisseur de 1/16 po. Haute densité.

  • 3M 4714

    Épaisseur de 1/4 po. Densité moyenne.

  • 3M 4718

    Épaisseur de 1/8 po. Densité moyenne.

  • 3M 4726

    Épaisseur de 1/16 po. Densité moyenne.

3M – RUBAN ADHÉSIF POUR SURFACE GLISSANTE

Ruban adhésif pour surface glissante

3M – RUBAN ADHÉSIF POUR SURFACE GLISSANTE :
Réduit la friction, le bruit et les vibrations sur l'équipement.

  • 3M 5401

    Support en silicone pour une traction non collante sur les rouleaux de presse à imprimer.

  • 3M 5421

    Résistant à l'abrasion. Assure une surface anticollante. Protège l'équipement contre l'usure.

  • 3M 5423

    Ruban adhésif de surface anticollant plus épais. Résistant à l'abrasion.

  • 3M 5430

    Réduit le grincement des véhicules et de l'équipement. Transparent.

11/22/2026 01:19:47 AM; D CNWEB23