3M 764 – Ruban adhésif en vinyle

Ruban adhésif économique et polyvalent. À utiliser pour le codage couleur, l'empaquetage et le marquage de sécurité.
  • S'adapte aux surfaces irrégulières.
  • Résistant à l'abrasion.
  • Résistant à des températures de 16 °C à 27 °C (60 °F à 85 °F).
  • Endos en PVC avec adhésif en caoutchouc.

3M 764 – RUBAN ADHÉSIF EN VINYLE – Résistance à la traction de 13 lb

Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS COULEUR mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) AJOUTER AU
PANIER
12 24 36 48+
 S-10256 1 po x 36 vg Blanc, jaune,
 noir ou transparent
5,0 36 8,45 $ 8,30 $ 8,05 $ 7,90 $  Spécifier – Couleur 
 S-10257* 2 po x 36 vg 24 15,30    14,90    14,45    14,15     Spécifier – Couleur 
S-19735RT 3 po x 36 vg Blanc ou jaune 12 22,70    22,00    21,40    21,00     Spécifier – Couleur 
* Également offert en rouge, orange, bleu, vert et brun
11/22/2026 02:01:54 PM; D CNWEB23