3M 218 – Ruban-cache

LIGNE FINE

Pour obtenir des lignes de peinture et une séparation de couleurs nettes et parfaites.
  • Idéal pour la peinture de détails sur des véhicules, le masquage en sérigraphie et le lettrage.
  • Résistant aux solvants et à l'humidité.
  • Résistant à des températures de cuisson s'élevant jusqu'à 121 °C (250 °F) pendant 30 minutes.
  • Film en polypropylène vert avec adhésif en caoutchouc.

3M 218 – RUBAN-CACHE – Résistance à la traction de 13 lb

Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 3) AJOUTER AU
PANIER
3 6 12 24+
 S-15914 1/8 po x 60 vg 4,7 288 40,90 $ 40,05 $ 39,45 $ 38,75 $ rouleaux AJOUTER
 S-17961 1/4 po x 60 vg 144 32,40    31,50    30,90    30,25    rouleaux AJOUTER
 S-10263 1/2 po x 60 vg 72 34,95    34,05    33,35    32,65    rouleaux AJOUTER
 S-10264 3/4 po x 60 vg 48 49,00    47,80    46,90    46,10    rouleaux AJOUTER
 S-10265 1 po x 60 vg 36 61,00    60,00    58,00    54,00    rouleaux AJOUTER
 S-10266 2 po x 60 vg 24 107,00    100,00    98,00    95,00    rouleaux AJOUTER
 S-10267 3 po x 60 vg 16 258,00    250,00    241,00    233,00    rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
11/17/2026 10:30:27 PM; D CNWEB3