3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 5962 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB
3M 5962 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB
62 MIL
Ruban adhésif du 21
ème
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
MC
garantit une excellente adhérence.
Mousse souple et très flexible s'adaptant aux surfaces irrégulières.
Pour coller les pièces métalliques aux équipements industriels.
Plage de température de -40 °C à 121 °C (-40 °F à 250 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Mousse noire en acrylique avec adhésif en acrylique; doublure en polyéthylène rouge.
3M 5962 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF EN ACRYLIQUE VHB
Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
1
3
6+
S-24468
*
1/2 po
x
36 vg
70 lb
62
18
181 $
177 $
171 $
rouleau(x)
AJOUTER
S-16408
1 po
x
36 vg
9
300
291
282
rouleau(x)
AJOUTER
*
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
< Retour au site mobile
02/22/2026 02:04:19 PM; D
CNWEB3
fermer