3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 5915 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB
3M 5915 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB
16 MIL
Ruban adhésif du 21
ème
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
garantit une excellente adhérence.
Pour fixer les gouttières aux toits.
Mousse souple et flexible s'adaptant aux surfaces irrégulières.
Plage de température de -40 °C à 121 °C (-40 °F à 250 °F).
Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Mousse noire en acrylique avec adhésif en acrylique; doublure en polyéthylène rouge.
3M 5915 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF EN ACRYLIQUE VHB
Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
1
3
6+
S-18688
1/2 po x 72 vg
90 lb
16
18
286 $
278 $
267 $
rouleau(x)
AJOUTER
S-18689
3/4 po x 72 vg
12
388
372
358
rouleau(x)
AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
< Retour au site mobile
02/22/2026 02:03:11 PM; D
CNWEB25
fermer