3M 4646 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB

25 MIL

Ruban adhésif du 21ème siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHB garantit une excellente adhérence.
  • Pour fixer le métal aux cadres et aux carreaux de fenêtre durant la fabrication.
  • Mousse ferme adhérant aux surfaces lisses et planes.
  • Plage de température de -35 °C à 149 °C (-31 °F à 300 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Mousse en acrylique gris foncé avec adhésif en acrylique; doublure en polyéthylène rouge.

3M 4646 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF EN ACRYLIQUE VHB

Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE
À LA TRACTION
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-18703 1 po x 72 vg 100 lb 25 9 372 $ 366 $ 359 $ rouleau(x) AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
02/22/2026 02:07:29 PM; D CNWEB5