3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban-cache
>
3M 232 – Ruban-cache
3M 232 – Ruban-cache
HAUTE TEMPÉRATURE
Catégorie professionnelle robuste pour le masquage et le fardelage.
Décollage sans trace de l'acier inoxydable, des surfaces thermolaquées, du caoutchouc EPDM et de l'aluminium alodine.
Laisse une excellente ligne de peinture.
Résistant aux solvants et à l'humidité.
Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 120 °C (250 °F) pendant 30 minutes.
Endos en papier crêpe sable avec adhésif en caoutchouc.
3M 232 – RUBAN-CACHE –
Résistance à la traction de 27 lb
CONFORME À LA NORME ASTM D6123
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
12
36
72
144+
S-10281
1/4 po x 60 vg
6,3
144
16,95 $
16,65 $
15,95 $
15,70 $
rouleaux
AJOUTER
S-5122
1/2 po x 60 vg
72
18,60
18,30
17,80
17,20
rouleaux
AJOUTER
S-5123
3/4 po x 60 vg
48
24,60
24,00
23,20
22,85
rouleaux
AJOUTER
S-5124
1 po x 60 vg
36
27,45
26,80
26,05
25,00
rouleaux
AJOUTER
S-10282
1
1
/
2
po x 60 vg
24
46,25
45,00
43,85
42,90
rouleaux
AJOUTER
S-5125
2 po x 60 vg
24
52,45
50,65
49,40
48,30
rouleaux
AJOUTER
S-5126
3 po x 60 vg
12
92,00
91,00
88,00
86,00
rouleaux
AJOUTER
8
36
72
144+
S-15946
*
4 po x 60 vg
6,3
8
124,00 $
120,00 $
118,00 $
115,00 $
rouleaux
AJOUTER
*
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
< Retour au site mobile
11/07/2026 12:24:56 AM; D
CNWEB3
fermer