3M 2040 – Ruban-cache

À utiliser lors de la teinture du bois et des bordures.
  • Excellent pour les peintures et les laques à base de solvant.
  • Forte adhérence pour les surfaces difficiles à coller – Moulures en vinyle, coulis, mortier, tapis et tissu.
  • Convient à des températures inférieures à 10 °C (50 °F).
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 93 °C (200 °F) pendant 1 heure.
  • Endos en papier crêpe naturel avec adhésif en résine de caoutchouc.

3M 2040 – RUBAN-CACHE – Résistance à la traction de 27 lb

Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) AJOUTER AU
PANIER
12 36 72 144+
S-13965 2 po x 60 vg 5,5 24 19,35 $ 19,05 $ 18,50 $ 17,65 $ rouleaux AJOUTER
08/18/2026 12:29:29 PM; D CNWEB25