3M 2600 – Ruban-cache

Ruban adhésif économique et léger pour les bureaux et les écoles.
  • À utiliser pour le montage, l'étiquetage et le scellement.
  • On peut y écrire avec un crayon et la plupart des types d'encre.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 66 °C (150 °F) pendant 60 minutes.
  • Endos en papier crêpe naturel avec adhésif en caoutchouc.

3M 2600 – RUBAN-CACHE – Résistance à la traction de 19 lb

Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) AJOUTER AU
PANIER
12 36 72 144+
S-14886 1 po x 60 vg 4,4 36 4,25    3,85    3,70    3,45     rouleaux AJOUTER
S-14887 2 po x 60 vg 24 8,65    7,90    7,60    6,90     rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
11/22/2026 01:05:57 AM; D CNWEB25