3M 203 – Ruban-cache

Se colle instantanément aux surfaces rondes et irrégulières.
  • Décollage sans trace de l'acier inoxydable et des surfaces thermolaquées.
  • Résistant aux éclats, déchirable à la main.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 93 °C (200 °F) pendant 30 minutes.
  • Endos en papier crêpe de couleur naturelle avec adhésif en caoutchouc.

3M 203 – RUBAN-CACHE – Résistance à la traction de 20 lb

CONFORME AUX NORMES
ASTM-D6123/D6123M-97
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) AJOUTER AU
PANIER
12 36 72 144+
S-14892 3/4 po x 60 vg  4,7 48 7,10 $ 6,90 $ 6,70 $ 6,20 $  rouleaux AJOUTER
S-14893 1 po x 60 vg  36 8,00    7,85    7,30    7,00     rouleaux AJOUTER
S-14894 2 po x 60 vg  24 16,10    15,50    14,65    13,85     rouleaux AJOUTER
11/07/2026 12:24:57 AM; D CNWEB3