Barils en acier inoxydable

CLASSIFICATION DE L'ONU

Pour l'entreposage et l'expédition de grands vins, de parfums et d'encre d'imprimante.
  • L'acier inoxydable de type 304 préserve la pureté de votre produit.
  • Meilleure résistance à la corrosion et à la traction. Réutilisable.
  • Dessus ouvert – Comprend un couvercle amovible, un collier à boulon et un joint en caoutchouc. Résistant à des températures extrêmes de -51 °C à 71 °C (-60 °F à 160 °F).
  • Dessus fermé – Couvercle sécuritaire non amovible. Résistant à des températures extrêmes de -51 °C à 315 °C (-60 °F à 600 °F).
  • Conforme aux normes de la FDA.

BARILS EN ACIER INOXYDABLE

Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAPACITÉ CLASSIFICATION
ONU
ÉPAISSEUR (mm)
DESSUS/CORPS/FOND
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 4+
   S-20529   Dessus ouvert 30 gallons 1A2/X225/S
1A2/Y1.5/150
1,5/1,2/1,2 35 1 044 $ 1 022 $  AJOUTER
▪ S-17353 55 gallons 1A2/X440/S
1A2/Y1.5/150
50 1 298    1 269     AJOUTER
▪ S-17354   Dessus fermé 55 gallons 1A1/X1.8/300 1,2/1,2/1,2 48 1 283    1 254     AJOUTER
▪ EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
11/20/2026 11:39:56 AM; D CNWEB25