Étiquettes standard
En cours...
Cliquez ici pour commander d'autres étiquettes personnalisées
Vous avez entré un type de produit non valide. Étiquettes (par défaut).
Personnaliser vos étiquettes adhésives standard
Étape 1 : Personnalisez vos options
Type d'étiquette :
Papier
Adhérence statique
Imperméable
Forme de l'étiquette :
Circulaire
Rectangle
Dimensions de l'étiquette :
1/2 po x 1 po
1/2 po x 2 po
3/4 po x 2 po
1 po x 3 po
1 1/4 po x 2 po
1 1/2 po x 3 po
1 1/2 po x 4 po
2 po x 1 po
2 po x 2 po
2 po x 3 po
2 po x 4 po
3 po x 1 po
3 po x 3 po
3 po x 5 po
3 po x 4 po
3 po x 8 po
4 po x 1 po
4 po x 2 po
4 po x 4 po
4 po x 5 po
4 po x 6 po
4 po x 8 po
5 po x 5 po
5 po x 7 po
6 po x 10 po
8 1/2 po x 11 po
Type d'adhésif :
Permanent
Couleur de l'étiquette :
Choisir la couleur de l'étiquette
Vinyle jaune brillant
Vinyle blanc brillant
Vinyle argenté brillant
Acétate transparent
Nombre d'encres :
Choisir d'abord
la couleur
de l'étiquette
Couleur(s) d'encre
Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour certaines couleurs d'encre.
PMS (Système d'Association Pantone): un système d'association de couleurs qui permet à l'utilisateur de préciser une couleur grâce à un nombre Pantone.
Couleur(s) d'encre :
Choisir
Nombre d'encres
en premier
Impression rapide
L'impression rapide peut accélérer le temps nécessaire à l'impression de vos étiquettes. Il est distinct de l'expédition. Toutes les options seront expédiées en livraison standard à moins que vous ne choisissiez une autre méthode lors du paiement.
La commande rapide maximale est de 15,000 étiquettes ou moins.
Impression rapide:
Choisir d'abord
la/les couleur(s)
d'encre
Étape 2 : Confirmez le prix et la quantité
REMARQUE : En raison des différences d'écrans, les couleurs présentées peuvent varier.
Veuillez appeler au 1 800 295-5510 pour obtenir un échantillon de couleur.
23/09/2026 01 h 46 m 53 s PM;
CNWEB23
-
0
-
0/0,0
-
1
-
00000000-0000-0000-0000-000000000000
fermer