Sacs à bretelles
En cours...
Vous avez entré un type de produit non valide. Étiquettes (par défaut).
Personnalisez vos sacs à bretelles
Étape 1 : Personnalisez vos options
Dimensions :
Dimensions (l x P x H) | Dimensions utilisables (l x P x H) | Imprimer
10 1/2 x 6 x 21 po | 10 1/2 x 6 x 15 po | 9,5 x 13,5
12 x 7 x 22 po | 12 x 7 x 15 | 11 x 13,5
20 x 10 x 30 po | 20 x 10 x 22 | 19 x 20,5
Couleur du sac :
Sélectionnez la couleur du sac
Blanc
Transparent
Vert
Bleu sarcelle
Bleu
Rouge
Noir
Jaune
Couleur d'encre
PMS (Système d'Association Pantone): un système d'association de couleurs qui permet à l'utilisateur de préciser une couleur grâce à un nombre Pantone.
Couleur d'encre :
Choisir
Couleur du sac
en premier
Étape 2 : Confirmez le prix et la quantité
REMARQUE : En raison des différences d'écrans, les couleurs présentées peuvent varier.
Veuillez appeler au 1 800 295-5510 pour obtenir un échantillon de couleur.
23/10/2026 06 h 13 m 03 s PM;
CNWEB5
-
0
-
0/0,0
-
1
-
00000000-0000-0000-0000-000000000000
fermer