Cerclage et fournitures
Chariots
Commerce
Entretien d'installations
Enveloppes d'expédition et enveloppes
Équipement de protection individuelle
Établis et tables d'emballage
Étiquettes
Étiquettes adhésives
Étiquettes code à barres et imprimantes
Film rétractable/étirable
Fournitures de bureau
Fournitures pour salle blanche
Fournitures/équipements d'entrepôt
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
Protection de bordures
Rayonnages et entreposage
Rembourrage à bulles
Rubans adhésifs
3M - Rubans adhésifs
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
Étiquettes standard
En cours...
Cliquez ici pour commander d'autres étiquettes personnalisées
Vous avez entré un type de produit non valide. Étiquettes (par défaut).
Personnaliser vos étiquettes adhésives standard
Étape 1 : Personnalisez vos options
Type d'étiquette :
Papier
Adhérence statique
Imperméable
Forme de l'étiquette :
Circulaire
Ovale
Rectangle
Dimensions de l'étiquette :
1/2 po de diamètre
3/4 po de diamètre
1 po de diamètre
1 1/2 po de diamètre
2 po de diamètre
2 1/2 po de diamètre
3 po de diamètre
3 1/2 po de diamètre
4 po de diamètre
5 po de diamètre
Type d'adhésif :
Permanent
Amovible
Couleur de l'étiquette :
Choisir
type d'adhésif
en premier
Nombre d'encres :
Choisir d'abord
la couleur
de l'étiquette
Couleur(s) d'encre
Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour certaines couleurs d'encre.
PMS (Système d'Association Pantone): un système d'association de couleurs qui permet à l'utilisateur de préciser une couleur grâce à un nombre Pantone.
Couleur(s) d'encre :
Choisir
Nombre d'encres
en premier
Impression rapide
L'impression rapide peut accélérer le temps nécessaire à l'impression de vos étiquettes. Il est distinct de l'expédition. Toutes les options seront expédiées en livraison standard à moins que vous ne choisissiez une autre méthode lors du paiement.
La commande rapide maximale est de 15,000 étiquettes ou moins.
Impression rapide:
Choisir d'abord
la/les couleur(s)
d'encre
Étape 2 : Confirmez le prix et la quantité
REMARQUE : En raison des différences d'écrans, les couleurs présentées peuvent varier.
Veuillez appeler au 1 800 295-5510 pour obtenir un échantillon de couleur.
17/09/2026 03 h 35 m 15 s PM;
CNWEB24
-
0
-
0/0,0
-
1
-
00000000-0000-0000-0000-000000000000
fermer