En cours En cours...
Vous avez entré un type de produit non valide. Étiquettes (par défaut).
Personnaliser vos étiquettes adhésives standard
Étape 1 : Personnalisez vos options
 
Type d'étiquette :
Forme de l'étiquette :
Dimensions de l'étiquette :
Type d'adhésif :
Couleur de l'étiquette :
Choisir type d'adhésif en premier
Nombre d'encres :
Choisir d'abord la couleur de l'étiquette
Plus de renseignements
 
Couleur(s) d'encre

Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour certaines couleurs d'encre.

PMS (Système d'Association Pantone): un système d'association de couleurs qui permet à l'utilisateur de préciser une couleur grâce à un nombre Pantone.
Couleur(s) d'encre :
Choisir Nombre d'encres en premier
Plus de renseignements
 
Impression rapide

L'impression rapide peut accélérer le temps nécessaire à l'impression de vos étiquettes. Il est distinct de l'expédition. Toutes les options seront expédiées en livraison standard à moins que vous ne choisissiez une autre méthode lors du paiement.

La commande rapide maximale est de 15,000 étiquettes ou moins.
Impression rapide:
Choisir d'abord la/les couleur(s) d'encre
Étape 2 : Confirmez le prix et la quantité
 
REMARQUE : En raison des différences d'écrans, les couleurs présentées peuvent varier.
Veuillez appeler au 1 800 295-5510 pour obtenir un échantillon de couleur.
05/10/2026 07 h 49 m 41 s PM; CNWEB24 -0-0/0,0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000