Chariot pour bacs en poly – Bleu

Pour transporter des fruits et légumes, du poisson ou de la farine dans les cuisines commerciales et les usines de transformation alimentaire.
  • Bac étanche et sans soudure pouvant être retiré pour un lavage facile. Conforme aux normes de la FDA.
  • Chariot en aluminium robuste permettant de positionner les charges à une hauteur de travail ergonomique. Certifié NSF.
  • Roulettes pivotantes de 5 po en polyuréthane.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIM. GLOBALES
long. x larg. x haut.
DIM. DU BAC
long. x larg. x haut.
CAP.
(pi3)
CAPACITÉ
(boisseaux)
CAP.
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-10682BLU 34 x 24 x 38 po 24 x 14 x 20 po 7 1/2 6 1 000 36 511 $ 483 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hors-tout (réelles, incluant le rebord et les roulettes) :
    • 34 1/8 x 24 1/8 x 38 po (long. x larg. x haut.)
  • Chariot (hauteur sans bac) : 27 1/3 po
  • Bac (fond intérieur) : 24 1/4 x 14 po (long. x larg.)
TEMPÉRATURE :
  • -26º à 57 °C (-15º à 135 °F)
CAPACITÉ :
  • 42,5 gallons US
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • Roues pivotantes en polyuréthane de 5 po : H-10684
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS HORS TOUT (LONG. X LARG. HAUT.)86 x 61 x 97 cm34 x 24 x 38 po
DIM. DU BAC (LONG. x LARG. x HAUT.)61 x 30 x 51 cm24 x 14 x 20 po
CAPACITÉ PI30,2 m37,5 pieds cubes
CAPACITÉ DE BOISSEAU211 L6 boisseaux
CAPACITÉ 454 kg1 000 lb
POIDS16 kg36 lb
ACCESSOIRES :
  • H-2101 Housse pour chariot porte-panier – 6 boisseaux
PIÈCES :
  • H-10681BLU Bac de rechange pour chariot à bacs en poly – Bleu
  • H-10683 Chariot en aluminium pour chariot pour bacs en poly
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/11/2026 02 h 20 m 03 s PM; CNWEB23