Scelleuse sous vide – 20 po

Pour créer un scellage étanche à l'air pour protéger les aliments secs et les pièces en métal.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION SCELLAGE
long. x larg.
WATTS ÉPAISSEUR MAX.
DE SCELLAGE
PDS D'EXP.
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-4012 Scelleuse sous vide 20 x 1/4 po 360 8 mil 25 4 808 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 25 1/2 x 10 x 9 po (Long. x larg. x Haut.)
TEMPÉRATURE :
  • 204° C (400° F)
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec :
    • Sacs plats standard 100 % polyéthylène
    • Sacs en nylon de grande pureté
    • Sacs à soufflets
    • Les sacs en vinyle
    • S-18139 – Sacs pour aliments
COMPREND :
  • Pédale avec protection orange pour les pieds.
  • Revêtement et ruban adhésif de rechange en téflon
UTILISATION :
  • Exigences relatives au compresseur d'air :
    • Doit maintenir 1,75 pi3/min à 80 psi.
    • Moteur d'au moins 3/4 HP.
    • Raccord de 1/4 po requis pour relier la scelleuse au compresseur d'air. 
      • Inclus dans le nécessaire de départ pour compresseur d'air H-3863 ou peut être acheté dans une quincaillerie.
SPÉCIFICATIONS :
  • 3 ampères, 120 CA
  • 120 V
  • 360 W
  • Fiche à 3 broches
  • Débit d'aspiration : ,85 pi3/min
  • Pression à vide : Jusqu'à 26 en Hg
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
ACCESSOIRES : PIÈCES :
  • H-1075-0003 Ensemble de buse pour scelleuse sous vide
  • H-1075-0010 Ensemble de revêtements en PTFE pour scelleuse sous vide
  • H-1075-0017 Ensemble de revêtements de la barre de pression de scelleuse sous vide
  • H-1075-0026 Élément chauffant pour scelleuse sous vide
  • H-1075-0032 Nécessaire d'entretien pour mâchoire à scelleuse sous vide
  • H-1075-0045 Nécessaire de mâchoires pour scelleuse sous vide – 20 po
  • H-1075-20026 Ruban en téflon pour scelleuse sous vide – 1 1/2 po x 10 pi
  • H-1075-320 Cache en caoutchouc silicone pour barre de pression de scelleuse sous vide – 20 po
  • H-1075-6083 Ensemble du tampon de l'élément chauffant pour scelleuse sous vide
  • H-1075-EJECT Éjecteur à vide pour scelleuse sous vide
  • H-1075-FPA Ensemble de pédale pour scelleuse sous vide
  • H-1075-SLIDR Ensemble de glissières pour scelleuse sous vide
  • H-1075-STDAS Ensemble de goujon isolé pour scelleuse sous vide
  • H-1076 Plateau de travail pour scelleuse sous vide H-4012
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
15/11/2026 07 h 48 m 54 s PM; CNWEB5