Appareil de chauffage infrarouge parabolique

Pour réchauffer instantanément vos employés frileux. Chaleur rayonnante. Fonctionnement silencieux et inodore.
  • La tête s'incline verticalement et oscille à 90°. Reste froide au toucher.
  • 2 réglages de température avec minuterie.
  • Arrêt automatique en cas de surchauffe.
  • Poignée intégrée. Cordon d'alimentation de 6 pi.
Homologué ETL/C-ETL
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
PDS
(lb)
BTU AMPÈRES WATTS PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-11018 Infrarouge 16 x 13 x 20 po 120 1 365/
2 730
3,3/
6,7
400/
800
6 151 $ 144 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 15 3/4 x 12 1/2 x 19 3/4 po (larg. x prof. x haut.)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Zone de chauffage : 96 pieds carrés
  • Arrêt automatique en cas de basculement.
  • Tête basculante réglable à 180°.
UTILISATION :
  • Ne peut pas être utilisé avec une rallonge. Doit être branché directement dans une prise de courant.
  • Ne pas utiliser dans des endroits humides ou poussiéreux.
SPÉCIFICATIONS :
  • 60 Hz
  • Fiche à 2 broches
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.41 x 33 x 51 cm16 x 13 x 20 po
POIDS3 kg6 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/23/2026 08:56:22 a.m.; CNWEB25