Tabouret à siège de tracteur – Bleu

Siège large incurvé. Inclinaison réglable pour une position assise ou semi-assise.
  • Siège en polyuréthane facile à nettoyer résistant aux entailles et aux taches.
  • Hauteur de siège et repose-pied chromé ajustables.
  • Les roulettes pivotantes et auto-freinantes de 2 po empêchent le tabouret de se déplacer.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIM. DU SIÈGE
larg. x prof.
CAP. 
(lb)
HAUTEUR
AJUSTABLE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-11210BLU Tabouret à siège de tracteur 17 x 13 po 300 19 à 27 po 23 359 $ 345 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Réelles :
    • Siège : 16 7/8 x 13 1/4 po (larg. x prof.)
    • Hauteur réglable : 18 3/4 – 26 1/2 po
  • Repose-pieds :
    • Diamètre : 18 po
    • Réglage de la hauteur : 7 1/2 – 14 po
  • Base (diamètre) : 23 po
ÉPAISSEUR :
  • Siège : 2 po
MATÉRIAU :
  • Base : Fibre de verre renforcée de nylon
CARACTÉRISTIQUES :
  • Bascule du siège : 0 à -12°
UTILISATION :
  • Les roulettes à freinage automatique créent de la résistance lorsqu'il n'y a aucun poids sur le siège.
  • Lorsqu'un poids est appliqué, les roulettes roulent librement.
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • Pivotant, 2 po : H-11210CSTRS
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.43 x 33 cm17 x 13 po
CAPACITÉ 136 kg300 lb
HAUTEUR AJUSTABLE48 à 69 cm19 à 27 po
POIDS10 kg23 lb
PIÈCES :
  • H-4832 Patins pour chaises de bureau et tabourets de travail
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/19/2026 06:47:52 a.m.; CNWEB25