Palette en bois neuf – 48 x 48 po

Conçu pour tenir jusqu'à quatre barils de 55 gallons.
  • Bois solide et durable.
  • Empilable, réutilisable.
  • Traverse double pour une solidité accrue.
  • 2 voies d'accès pour chariot élévateur.
VENDU EN MULTIPLES DE 5
Nº DE
MODÈLE
TYPE DE
BOIS
DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ 
(lb)
ACCÈS DE
FOURCHE
PDS
D'EXP.
PRIX PAR PALETTE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
5 10 20+
H-1125 Bois neuf 48 x 48 po 3 500 2 voies 52 lb 78 $ 77 $ 74 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Lisses (4) : 1 1/8 à 1 1/2 x 3 1/2 x 48 po
  • Ponts :
    • Surface (5) : 1/2 x 3 1/2 x 48 po
    • Bas (2) : 1/2 x 3 1/2 x 48 po
    • Élément d'entrée de surface (2) : 1/2 x 3 1/2 x 48 po
    • Élément d'entrée du bas (2) : 1/2 x 3 1/2 x 48 po
  • Dimensions additionnelles dans les instructions.
CAPACITÉ :                                           
  • La capacité pondérale indiquée dans le tableau fait référence à la capacité de fourche. 
  • La capacité est calculée en fonction d'une charge distribuée uniformément.
  • Plancher : 6 760 lb                                         
SPÉCIFICATIONS :
  • Non traité à la chaleur pour les expéditions internationales. Utiliser H-1629.
  • N'a pas subi de fumigation.
POIDS :
  • Le poids de la palette peut varier en fonction de la teneur en humidité et de l'espèce de bois.
STYLE :  
  • Les entrées de la palette sont dans le sens de la largeur.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.122 x 122 cm48 x 48 po
CAPACITÉ 1 587 kg3 500 lb
POIDS D'EXPÉDITION24 kg52 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
07/11/2026 08 h 23 m 41 s PM; CNWEB23