Scelleuse par impulsion extralongue de table – 32 po

Scellage de grands sacs grâce à cette scelleuse de table extralongue.
  • Structure durable en acier. Aucun délai de préchauffage.
  • Poignée de transport pratique pour facilement déplacer la zone de production.
  • Nécessaire d'entretien avec élément chauffant de rechange en vente.
Nº DE
MODÈLE
SCELLAGE
long. x larg.
DIMENSIONS
GLOBALES
ÉPAISSEUR MAX.
DE SCELLAGE
PDS D'EXP.
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-4014 32 x 1/16 po 38 1/2 x 5 1/2 x 7 1/2 po 8 mil 26 505 $ 476 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 38 1/2 x 5 1/2 x 7 1/2 po (long. x larg. x haut.)
  • Largeur du bras de scellement : 1 po
TEMPÉRATURE :
  • 80 à 220 °C (176 à 728 °F)
COMPATIBILITÉ : 
  • Ne peut pas sceller :
    • Sacs en vinyle 
    • Sacs cirés
  • Peut sceller : 
    • Sacs jusqu'à 8 mil. 
    • De la mousse d'une épaisseur allant jusqu'à 1/8 po.
MylarMDPolypropylène
NylonPolyuréthane
Sacs métallisés pour aliments (jusqu'à 2,5 mil)PVC
PolyéthylèneProtection antistatique
Sans fermeture hermétique :
Sacs à bulles de 3/16 po et 5/16 po 

SPÉCIFICATIONS :
  • Approuvé CSA
PIÈCES DE REMPLACEMENT :
  • Ruban adhésif en téflon seulement : S-5331
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
SCELLAGE long. x larg.81 cm x 2 mm32 x 1/16 po
DIMENSIONS HORS TOUT98 x 14 x 19 cm38 1/2 x 5 1/2 x 7 1/2
ÉPAISSEUR DE SCELLEMENT MAXIMALE203 microns8 mil
POIDS D'EXPÉDITION12 kg26 lb
PIÈCES :
  • H-1246-LEVER Ressort de levier pour scelleuses de table par impulsion extralongues
  • H-1246TIMER Minuteur pour scelleuses par impulsion extralongues
  • H-1247-POST Ensemble de borne pour scelleuses par impulsion de table extralongues
  • H-1247-SLCNR Caoutchouc silicone pour scelleuse par impulsion extralongue de table
  • H-1249 Nécessaire d'entretien pour scelleuse par impulsion extralongue de table H-4014 – 32 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/11/2026 11 h 43 m 09 s PM; CNWEB25